Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Temperaturmessumformer

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1050252

  • Messbereich - -200 .. 850 °C

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Nein

  • Mit Schaltausgang - Nein

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626665160

Sonepar Artikelnummer

121322419

Hersteller Artikelnummer

1050252

Hersteller Typ

MACX MCR-EX-RTD-I-SP

Hersteller Artikel Nr.:

1050252

Messbereich:

-200 .. 850 °C

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Mit Schaltausgang:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Ja

Analogausgang 0 V ... 2 V:

Nein

Analogausgang 0 V ... 5 V:

Nein

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 2 V ... 10 V:

Nein

EMV-Ausführung:

Ja

Gewicht:

0.15 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.150 kg

Ex i-Temperaturmessumformer: Wandelt Signale von im Ex-Bereich installierten Widerstandsthermometern und überträgt ein 0/4-20 mA Signal zu einer Bürde im sicheren Bereich. Frei programmierbar, 3-Wege-Trennung, SIL, Push-in-Anschluss, Standardkonfiguration.