PHOENIX CONTACT - Temperaturmessumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1291894
Mit Schaltausgang - Nein
Analogausgang 0 V ... 2 V - Nein
Analogausgang 0 V ... 5 V - Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151524333
Sonepar Artikelnummer
121327713
Hersteller Artikelnummer
1291894
Hersteller Typ
MACX MCR-EX-AP-RTD-RTD
Hersteller Artikel Nr.:
1291894
Mit Schaltausgang:
Nein
Analogausgang 0 V ... 2 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
Nein
Gewicht:
0.2029 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.203 kg


