PHOENIX CONTACT - Temperaturmessumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2811860
Messbereich - -250 .. 2500 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Nein
Mit Schaltausgang - Ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356629119
Sonepar Artikelnummer
121357982
Hersteller Artikelnummer
2811860
Hersteller Typ
MACX MCR-T-UI-UP-SP
Hersteller Artikel Nr.:
2811860
Messbereich:
-250 .. 2500 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Mit Schaltausgang:
Ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
Nein
EMV-Ausführung:
Ja
Gewicht:
0.15 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.150 kg


