PHOENIX CONTACT - Temperaturmessumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908662
Messbereich - -250 .. 2500 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Nein
Mit Schaltausgang - Nein
Geeignet für Reiheneinbau - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626355450
Sonepar Artikelnummer
121359579
Hersteller Artikelnummer
2908662
Hersteller Typ
MACX MCR-TS-I-OLP
Hersteller Artikel Nr.:
2908662
Messbereich:
-250 .. 2500 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
Nein
Gewicht:
0.1718 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.172 kg


