Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Terminaloutlet

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Terminaloutlet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1404304

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2

  • Kategorie - 5

  • Separater Erdungsanschluss - Nein

  • Umgebungstemperatur - 70 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356305402

Sonepar Artikelnummer

121330254

Hersteller Artikelnummer

1404304

Hersteller Typ

VS-TO-RO-MCBK-F1422/1422

Hersteller Artikel Nr.:

1404304

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Kategorie:

5

Separater Erdungsanschluss:

Nein

Umgebungstemperatur:

70 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.729 kg

Terminal-Outlet, Schutzart: IP65/IP67, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Metall, Farbe: schwarz