PHOENIX CONTACT - Teststecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029267
Bemessungsspannung - 400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²
Anreihbar - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626531236
Sonepar Artikelnummer
121321894
Hersteller Artikelnummer
1029267
Hersteller Typ
FTP-3F/12 3U
Hersteller Artikel Nr.:
1029267
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.562 kg


