PHOENIX CONTACT - Teststecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029268
Anreihbar - Nein
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.758 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626531243
Sonepar Artikelnummer
121321895
Hersteller Artikelnummer
1029268
Hersteller Typ
FTP-3F/14 4U
Hersteller Artikel Nr.:
1029268
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.758 kg
Teststecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Polzahl: 14, Anschlussart: Kabelschuhanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grau


