PHOENIX CONTACT - Teststecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029706
Bemessungsspannung - 400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Polzahl - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626532110
Sonepar Artikelnummer
121321928
Hersteller Artikelnummer
1029706
Hersteller Typ
FTP 9+1
Hersteller Artikel Nr.:
1029706
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Polzahl:
10
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.554 kg


