PHOENIX CONTACT - Teststecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029708
Bemessungsspannung - 400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Polzahl - 11
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626532134
Sonepar Artikelnummer
121321929
Hersteller Artikelnummer
1029708
Hersteller Typ
FTP 10+1
Hersteller Artikel Nr.:
1029708
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Polzahl:
11
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.588 kg


