PHOENIX CONTACT - Teststecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069223
Polzahl - 5
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356744690
Sonepar Artikelnummer
121361996
Hersteller Artikelnummer
3069223
Hersteller Typ
FTP 4+1
Hersteller Artikel Nr.:
3069223
Polzahl:
5
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.312 kg
Teststecker, Polzahl: 5, Farbe: grau


