PHOENIX CONTACT - Teststecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069241
Polzahl - 6
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356802772
Sonepar Artikelnummer
121361998
Hersteller Artikelnummer
3069241
Hersteller Typ
FTP 5+1
Hersteller Artikel Nr.:
3069241
Polzahl:
6
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.326 kg
Teststecker, Polzahl: 6, Farbe: grau


