PHOENIX CONTACT - Teststecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069242
Polzahl - 9
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356744720
Sonepar Artikelnummer
121361999
Hersteller Artikelnummer
3069242
Hersteller Typ
FTP 8+1
Hersteller Artikel Nr.:
3069242
Polzahl:
9
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.460 kg
Teststecker, Polzahl: 9, Farbe: grau


