PHOENIX CONTACT - Teststecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069243
Polzahl - 8
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626181974
Sonepar Artikelnummer
121362000
Hersteller Artikelnummer
3069243
Hersteller Typ
FTP 7+1
Hersteller Artikel Nr.:
3069243
Polzahl:
8
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.402 kg
Teststecker, Polzahl: 8, Farbe: grau


