PHOENIX CONTACT - Teststecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069255
Polzahl - 13
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356744737
Sonepar Artikelnummer
121362001
Hersteller Artikelnummer
3069255
Hersteller Typ
FTP 12+1
Hersteller Artikel Nr.:
3069255
Polzahl:
13
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.650 kg
Teststecker, Polzahl: 13, Farbe: grau


