PHOENIX CONTACT - Teststecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069478
Anreihbar - Nein
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.925 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356945875
Sonepar Artikelnummer
121362081
Hersteller Artikelnummer
3069478
Hersteller Typ
FTP-2/C19
Hersteller Artikel Nr.:
3069478
Anreihbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.925 kg
Teststecker, Einen detaillierten Schaltplan finden Sie unter Downloads Verschiedenes, VDE kodiert Typ C19, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grau


