PHOENIX CONTACT - Teststecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069972
Polzahl - 15
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626395760
Sonepar Artikelnummer
121362239
Hersteller Artikelnummer
3069972
Hersteller Typ
FTPR-3/15S
Hersteller Artikel Nr.:
3069972
Polzahl:
15
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.734 kg
Teststecker, mit Drehgriff, Polzahl: 15, Farbe: grau


