Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Teststecker

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3069975

  • Polzahl - 18

  • Anreihbar - Nein

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626395791

Sonepar Artikelnummer

121362241

Hersteller Artikelnummer

3069975

Hersteller Typ

FTPR-3/18S

Hersteller Artikel Nr.:

3069975

Polzahl:

18

Anreihbar:

Nein

Rastermaß:

8.2 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.728 kg

Teststecker, mit Drehgriff, Polzahl: 18, Farbe: grau