PHOENIX CONTACT - Teststecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069984
Polzahl - 16
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626396088
Sonepar Artikelnummer
121362243
Hersteller Artikelnummer
3069984
Hersteller Typ
FTP-3/16S
Hersteller Artikel Nr.:
3069984
Polzahl:
16
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.588 kg
Teststecker, Polzahl: 16, Farbe: grau


