PHOENIX CONTACT - Teststecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3069988
Polzahl - 20
Anreihbar - Nein
Rastermaß - 8.2 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626396125
Sonepar Artikelnummer
121362244
Hersteller Artikelnummer
3069988
Hersteller Typ
FTP-3/20S
Hersteller Artikel Nr.:
3069988
Polzahl:
20
Anreihbar:
Nein
Rastermaß:
8.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.709 kg
Teststecker, Polzahl: 20, Farbe: grau


