PHOENIX CONTACT - Thermischer Geräteschutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1324402
Polzahl - 1
Montageart - sonstige
Nennstrom - 16 A
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151614263
Sonepar Artikelnummer
121328200
Hersteller Artikelnummer
1324402
Hersteller Typ
TCP 10/16A
Hersteller Artikel Nr.:
1324402
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
16 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Bauform:
Stecker
Breite:
9.5 mm
Höhe:
24.4 mm
Tiefe:
44.5 mm
Betriebsspannung:
250 V
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 60 °C
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.013 kg


