PHOENIX CONTACT - Thermischer Geräteschutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1499939
Polzahl - 1
Montageart - sonstige
Nennstrom - 5 A
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151955977
Sonepar Artikelnummer
121337091
Hersteller Artikelnummer
1499939
Hersteller Typ
TCP 32DC/5A F
Hersteller Artikel Nr.:
1499939
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
5 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Sicherungstyp:
thermisch
Bauform:
Stecker
Breite:
6.2 mm
Höhe:
19.7 mm
Tiefe:
29.5 mm
Betriebsspannung:
32 V
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
4.687 kg


