PHOENIX CONTACT - Thermischer Geräteschutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1538622
Polzahl - 1
Montageart - sonstige
Nennstrom - 5 A
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923010086
Sonepar Artikelnummer
121338155
Hersteller Artikelnummer
1538622
Hersteller Typ
TCP 5A
Hersteller Artikel Nr.:
1538622
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
5 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Bauform:
Stecker
Breite:
8.2 mm
Höhe:
24.4 mm
Tiefe:
44.5 mm
Betriebsspannung:
250 V
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 60 °C
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
16.742 kg


