Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2800861

  • Polzahl - 1

  • Montageart - sonstige

  • Nennstrom - 4 A

  • Aktive Strombegrenzung x IN - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356690218

Sonepar Artikelnummer

120465431

Hersteller Artikelnummer

2800861

Hersteller Typ

CB TM1 4A F1 P

Hersteller Artikel Nr.:

2800861

Polzahl:

1

Montageart:

sonstige

Nennstrom:

4 A

Aktive Strombegrenzung x IN:

0

Sicherungstyp:

sonstige

Bauform:

Stecker

Breite:

12.3 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

52 mm

Betriebsspannung:

50 V

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-30 .. 60 °C

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.046 kg

Thermomagnetischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Auslösekennline F1 (flink), 1 Wechslerkontakt, Stecker für Basiselement.