PHOENIX CONTACT - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0914329
Polzahl - 1
Montageart - sonstige
Nennstrom - 6 A
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918009007
Sonepar Artikelnummer
121321013
Hersteller Artikelnummer
0914329
Hersteller Typ
TMC 1 F1 200 6,0A
Hersteller Artikel Nr.:
0914329
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
6 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Sicherungstyp:
sonstige
Breite:
12.5 mm
Höhe:
82.5 mm
Tiefe:
96 mm
Betriebsspannung:
65 V
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.070 kg


