PHOENIX CONTACT - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0914549
Polzahl - 1
Montageart - sonstige
Nennstrom - 16 A
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918009229
Sonepar Artikelnummer
121321025
Hersteller Artikelnummer
0914549
Hersteller Typ
TMC 1 M1 100 16,0A
Hersteller Artikel Nr.:
0914549
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
16 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Sicherungstyp:
sonstige
Breite:
12.5 mm
Höhe:
82.5 mm
Tiefe:
96 mm
Betriebsspannung:
250 V
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.062 kg


