PHOENIX CONTACT - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0914950
Polzahl - 2
Montageart - sonstige
Nennstrom - 0.6 A
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918009632
Sonepar Artikelnummer
121321051
Hersteller Artikelnummer
0914950
Hersteller Typ
TMC 2 M1 120 0,6A
Hersteller Artikel Nr.:
0914950
Polzahl:
2
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
0.6 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Sicherungstyp:
sonstige
Breite:
25 mm
Höhe:
82.5 mm
Tiefe:
96 mm
Betriebsspannung:
250 V
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.137 kg


