PHOENIX CONTACT - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0916611
Polzahl - 1
Montageart - sonstige
Nennstrom - 12 A
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356449472
Sonepar Artikelnummer
121321073
Hersteller Artikelnummer
0916611
Hersteller Typ
UT 6-TMC M 12A
Hersteller Artikel Nr.:
0916611
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
12 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Sicherungstyp:
sonstige
Breite:
12.3 mm
Höhe:
85.5 mm
Tiefe:
89.5 mm
Betriebsspannung:
264 V
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 .. 60 °C
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.065 kg


