PHOENIX CONTACT - Thermomagnetischer Geräteschutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800837
Polzahl - 1
Montageart - sonstige
Nennstrom - 2 A
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356689885
Sonepar Artikelnummer
121357842
Hersteller Artikelnummer
2800837
Hersteller Typ
CB TM1 2A SFB P
Hersteller Artikel Nr.:
2800837
Polzahl:
1
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
2 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Sicherungstyp:
sonstige
Bauform:
Stecker
Breite:
12.3 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
52 mm
Betriebsspannung:
50 V
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 .. 60 °C
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.028 kg


