PHOENIX CONTACT - Thermotransferdrucker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1085260
Drucker - Ja
Scanner - Nein
Kopierer - Nein
Druckverfahren - thermisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626834764
Sonepar Artikelnummer
120888885
Hersteller Artikelnummer
1085260
Hersteller Typ
THERMOMARK ROLL 2.0
Hersteller Artikel Nr.:
1085260
Drucker:
Ja
Scanner:
Nein
Kopierer:
Nein
Druckverfahren:
thermisch
Farbdruck:
Nein
Fax:
Nein
Duplexdruck:
Nein
LAN-Anschluss:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Paralleler Anschluss:
Nein
Serieller Anschluss:
Nein
Höhe:
189 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
320 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84433210
Gewicht:
6.289 kg


