PHOENIX CONTACT - Thermotransferdrucker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1085267
Drucker - Ja
Scanner - Nein
Kopierer - Nein
Druckverfahren - thermisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626834931
Sonepar Artikelnummer
121230269
Hersteller Artikelnummer
1085267
Hersteller Typ
THERMOMARK CARD 2.0
Hersteller Artikel Nr.:
1085267
Drucker:
Ja
Scanner:
Nein
Kopierer:
Nein
Druckverfahren:
thermisch
Fax:
Nein
Duplexdruck:
Nein
Paralleler Anschluss:
Nein
Serieller Anschluss:
Nein
Höhe:
194 mm
Breite:
254 mm
Tiefe:
325 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84433210
Gewicht:
9.908 kg


