PHOENIX CONTACT - Thermotransferdrucker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1184146
Drucker - Ja
Scanner - Nein
Kopierer - Nein
Druckverfahren - thermisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151223441
Sonepar Artikelnummer
121325644
Hersteller Artikelnummer
1184146
Hersteller Typ
THERMOMARK GO.K
Hersteller Artikel Nr.:
1184146
Drucker:
Ja
Scanner:
Nein
Kopierer:
Nein
Druckverfahren:
thermisch
Fax:
Nein
Duplexdruck:
Nein
Paralleler Anschluss:
Nein
Serieller Anschluss:
Nein
Höhe:
69 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84433210
Gewicht:
0.676 kg


