PHOENIX CONTACT - Thermotransferdrucker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1285306
Drucker - Ja
Scanner - Nein
Kopierer - Nein
Druckverfahren - thermisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151491727
Sonepar Artikelnummer
121327633
Hersteller Artikelnummer
1285306
Hersteller Typ
THERMOMARK E.300
Hersteller Artikel Nr.:
1285306
Drucker:
Ja
Scanner:
Nein
Kopierer:
Nein
Druckverfahren:
thermisch
Fax:
Nein
Duplexdruck:
Nein
Paralleler Anschluss:
Nein
Serieller Anschluss:
Nein
Höhe:
288 mm
Breite:
252 mm
Tiefe:
460 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84433210
Gewicht:
9.780 kg


