PHOENIX CONTACT - Thermotransferdrucker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1472379
Drucker - Ja
Scanner - Nein
Kopierer - Nein
Druckverfahren - thermisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151882358
Sonepar Artikelnummer
121336790
Hersteller Artikelnummer
1472379
Hersteller Typ
THERMOMARK E.300 DOUBLE
Hersteller Artikel Nr.:
1472379
Drucker:
Ja
Scanner:
Nein
Kopierer:
Nein
Druckverfahren:
thermisch
Fax:
Nein
Duplexdruck:
Ja
Paralleler Anschluss:
Nein
Serieller Anschluss:
Nein
Höhe:
395 mm
Breite:
248 mm
Tiefe:
594 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84433210


