PHOENIX CONTACT - Thermotransferdrucker-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1221548
Drucker - Ja
Scanner - Nein
Kopierer - Nein
Druckverfahren - thermisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4063151309268
Sonepar Artikelnummer
120924394
Hersteller Artikelnummer
1221548
Hersteller Typ
THERMOMARK GO SET
Hersteller Artikel Nr.:
1221548
Drucker:
Ja
Scanner:
Nein
Kopierer:
Nein
Druckverfahren:
thermisch
Farbdruck:
Nein
Fax:
Nein
Duplexdruck:
Nein
LAN-Anschluss:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Paralleler Anschluss:
Nein
Serieller Anschluss:
Nein
Höhe:
175 mm
Breite:
135 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84433210
Gewicht:
3.411 kg


