PHOENIX CONTACT - Touchpanel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1046666
Ausführung des Displays - TFT
Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 480
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626642963
Sonepar Artikelnummer
121322202
Hersteller Artikelnummer
1046666
Hersteller Typ
BTP 2070W
Hersteller Artikel Nr.:
1046666
Ausführung des Displays:
TFT
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Mit Farbdisplay:
Ja
Touch-Technologie:
sonstige
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Betriebstemperatur:
0 .. 50 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
186 mm
Höhe der Front:
138 mm
Einbautiefe:
31 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
84714100
Gewicht:
0.400 kg


