PHOENIX CONTACT - Touchpanel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1046667
Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1024
Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 600
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626644103
Sonepar Artikelnummer
121322203
Hersteller Artikelnummer
1046667
Hersteller Typ
BTP 2102W
Hersteller Artikel Nr.:
1046667
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1024
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
600
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Mit Farbdisplay:
Ja
Touch-Technologie:
sonstige
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
Nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Betriebstemperatur:
0 .. 50 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite der Front:
268 mm
Höhe der Front:
190 mm
Einbautiefe:
33 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
84714100
Gewicht:
0.900 kg


