Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Touchpanel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Touchpanel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1050387

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 480

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 272

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626666587

Sonepar Artikelnummer

121322429

Hersteller Artikelnummer

1050387

Hersteller Typ

BTP 2043W

Hersteller Artikel Nr.:

1050387

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

480

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

272

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Mit Farbdisplay:

Ja

Touch-Technologie:

sonstige

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Betriebstemperatur:

0 .. 50 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite der Front:

120 mm

Höhe der Front:

89 mm

Einbautiefe:

31.5 mm

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

84715000

Gewicht:

0.324 kg

Touchpanel mit 10.92 cm / 4.3"-TFT Display (analog-resistiv), 480 x 272 Pixel (WQVGA), 16,7 Mio. Farben, Arm Cortex-A7, 528 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows Embedded Compact 7 und Anwender-Software: Visu+. (Bussystem: ohne)