Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Touchpanel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Touchpanel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1190417

  • Versorgungsspannung DC - 18 .. 32 V

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1280

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 800

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151239176

Sonepar Artikelnummer

121325742

Hersteller Artikelnummer

1190417

Hersteller Typ

TP 6101-WXPS

Hersteller Artikel Nr.:

1190417

Versorgungsspannung DC:

18 .. 32 V

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1280

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

800

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Mit Farbdisplay:

Ja

Touch-Technologie:

sonstige

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Betriebstemperatur:

-20 .. 50 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite der Front:

263 mm

Höhe der Front:

200 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

84714100

Gewicht:

2.100 kg

Touchpanel mit 25.9 cm / 10.2"-TFT Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 16,7 Mio. Farben, Arm Cortex-A9, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows Embedded Compact 7 und Anwender-Software: Visu+. (Bussystem: ohne)