Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Touchpanel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Touchpanel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1190423

  • Versorgungsspannung DC - 18 .. 32 V

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1920

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 1080

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151240042

Sonepar Artikelnummer

121325745

Hersteller Artikelnummer

1190423

Hersteller Typ

TP 6185-WHPS

Hersteller Artikel Nr.:

1190423

Versorgungsspannung DC:

18 .. 32 V

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1920

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

1080

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Mit Farbdisplay:

Ja

Touch-Technologie:

sonstige

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Betriebstemperatur:

0 .. 50 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Breite der Front:

465 mm

Höhe der Front:

310 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

84714100

Gewicht:

7.920 kg

IP66-Touchpanel mit 18,5 Zoll großem Breitbild-HD-Display (16:9) mit PCAP-Technologie, Software: Visu+ RT