PHOENIX CONTACT - Träger für Leiterbezeichnungshülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0826598
Kabeldurchmesser - 305 mm
Breite - 10 mm
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356412964
Sonepar Artikelnummer
121318904
Hersteller Artikelnummer
0826598
Hersteller Typ
SD-WMTB (92X10) VA
Hersteller Artikel Nr.:
0826598
Kabeldurchmesser:
305 mm
Breite:
10 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Silber
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
83100000
Gewicht:
0.003 kg


