PHOENIX CONTACT - Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801730
Breite - 53 mm
Höhe - 80 mm
Tiefe - 80 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356681728
Sonepar Artikelnummer
121317596
Hersteller Artikelnummer
0801730
Hersteller Typ
DIN RAIL MOUNT UTILITY BOX
Hersteller Artikel Nr.:
0801730
Breite:
53 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.043 kg
Tragschiene, DIN RAIL MOUNT UTILITY BOX


