PHOENIX CONTACT - Tragschiene gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1206421
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918170868
Sonepar Artikelnummer
120373051
Hersteller Artikelnummer
1206421
Hersteller Typ
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM
Hersteller Artikel Nr.:
1206421
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.648 kg


