PHOENIX CONTACT - Tragschiene gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1206599
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918173050
Sonepar Artikelnummer
120462266
Hersteller Artikelnummer
1206599
Hersteller Typ
NS 35/15 ZN PERF 2000MM
Hersteller Artikel Nr.:
1206599
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
1.240 kg


