PHOENIX CONTACT - Tragschiene gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804278
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626277943
Sonepar Artikelnummer
120463454
Hersteller Artikelnummer
0804278
Hersteller Typ
NS 35/ 7,5 ZN PERF (18X5,2) 2M
Hersteller Artikel Nr.:
0804278
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
1.272 kg


