PHOENIX CONTACT - Tragschiene gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1201002
Ausführung - G-Schiene
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918017132
Sonepar Artikelnummer
120463774
Hersteller Artikelnummer
1201002
Hersteller Typ
NS 32 PERF 2000MM
Hersteller Artikel Nr.:
1201002
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
1.380 kg


