PHOENIX CONTACT - Tragschiene gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0807012
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918254889
Sonepar Artikelnummer
120464975
Hersteller Artikelnummer
0807012
Hersteller Typ
NS 35/ 7,5 PERF 1000MM
Hersteller Artikel Nr.:
0807012
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
Langloch
Länge:
1000 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.320 kg


