PHOENIX CONTACT - Tragschiene gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0843111
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - Langloch
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356949125
Sonepar Artikelnummer
121320784
Hersteller Artikelnummer
0843111
Hersteller Typ
NS 35/ 7,5 PERF (18X5,2)2000MM-VPE 10
Hersteller Artikel Nr.:
0843111
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.650 kg


