PHOENIX CONTACT - Tragschiene gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0843114
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - Langloch
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356949156
Sonepar Artikelnummer
121320787
Hersteller Artikelnummer
0843114
Hersteller Typ
NS 35/15 WH PERF(5,2X25)2000MM-VPE 10
Hersteller Artikel Nr.:
0843114
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
36 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
1.305 kg


