PHOENIX CONTACT - Tragschiene gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207645
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - Langloch
Länge - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356366038
Sonepar Artikelnummer
121326254
Hersteller Artikelnummer
1207645
Hersteller Typ
NS 15 PERF 500MM
Hersteller Artikel Nr.:
1207645
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
Langloch
Länge:
500 mm
Bohrlochabstand mittig:
20 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.999 kg


