PHOENIX CONTACT - Tragschiene gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1207650
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Lochform - Langloch
Länge - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356366496
Sonepar Artikelnummer
121326259
Hersteller Artikelnummer
1207650
Hersteller Typ
NS 35/ 7,5 PERF 500MM
Hersteller Artikel Nr.:
1207650
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
Langloch
Länge:
500 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
72166190
Gewicht:
0.155 kg


